Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5RWJ6 Sugesil 1-5 / 8 Diameter 3/4 Npsm Sidehull | AE6GUU

APPROVED VENDOR 5RWJ6 sugesil 1-5/8 diameter 3/4 Npsm sideperforeringer

På lager
Vare: AE6GUU Modell: 5RWJ6
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugesil
Diameter1.625 "
FunksjonHindrer store partikler av sediment, kloakk, gjørme eller faste stoffer fra å komme inn i sugeporten til dreneringspumper
Håndtakets høyde6-1 / 4 "
Høyde6.25 "
Inlet3/4 "NPSM
MaterialeStål
Åpning3 / 16 "
Platingsink
typenSiderunde perforeringer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Håndtakshøyde (6-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeInletMaterialetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 5RWJ7 Sugesil 1-5 / 8 Diameter 3/4 Ght Sideperforeringer | AE6GUV 5RWJ71.625 "6.25 "3/4 "GHTStålSiderunde perforeringer193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RWJ8 Sugesil 1-5/8 Diameter 1 Npsm Side Perforeringer | AE6GUW 5RWJ81.625 "6.25 "1 "NPSMStålSiderunde perforeringer181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RWK0 Sugesil 2.25 Diameter 1.5 Npsm Sideforinger | AE6GUY 5RWK02.25 "6.5 "1-1 / 2 "NPSMStålSiderunde perforeringer197NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RWK2 Sugesil 2.75 Dia 2 Npsm Side Perforeringer | AE6GVA 5RWK22.75 "6.5 "2 "NPSMStålSiderunde perforeringer214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RWK4 Sugesil 3-3 / 8 Diameter 2.5 Npsm Sidehull | AE6GVC 5RWK43.375 "9.5 "2-1 / 2 "NPSMStålSiderunde perforeringer174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RWK6 Sugesil 4 Diameter 3 Npsm Siderunde perforeringer | AE6GVE 5RWK64"9.5 "3 "NPSMStålSiderunde perforeringer260NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RWK7 Sugesil 7 Diameter 4 Npsm Siderunde perforeringer | AE6GVF 5RWK77"5"4 "NPSMStålSiderunde perforeringer492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5RWJ6 sugesil 1-5/8 diameter 3/4 Npsm sideperforeringer
173NOK / enhet