Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5PTG3 reagensrørkantglass 20mm x 150mm - Pakke med 72 | AE6CEZ

APPROVED VENDOR 5PTG3 prøverørskantglass 20 mm x 150 mm - pakke med 72

På lager
Vare: AE6CEZ Modell: 5PTG3
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestrør med felg
Kapasitet25mL
Lengde150mm
MaterialeGlass
Maks. Temp.248 F
Utenfor Dia.20 mm
Standarder og godkjenningernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 5PTG1 Testrørsfelgglass 16mm x 150mm Pk72 | AE6CEX 5PTG115mL16 mm450NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5PTG2 testrørfelgglass 18mm x 150mm - Pakke med 72 | AE6CEY 5PTG217mL18mm642NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5PTG4 prøverørskantglass 25mm x 150mm - Pakke med 72 | AE6CFA 5PTG430mL25 mm803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTG3 prøverørskantglass 20 mm x 150 mm - pakke med 72
721NOK / enhet