Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P958 Union 1/2 tomme Npt formbart jern | AE4ZRJ

APPROVED VENDOR 5P958 Union 1/2 tommer Npt formbart jern

På lager
Vare: AE4ZRJ Modell: 5P958

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307199030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR7 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "300 psi416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR8 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR9 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi207NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT1 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi370NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT2 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi453NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT3 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi545NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT5 Union Galvanisert formbart jern 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi965NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P958 Union 1/2 tommer Npt formbart jern
139NOK / enhet