Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBT2 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/4 In | AB2DFM

APPROVED VENDOR 1LBT2 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/4 In

På lager
Vare: AB2DFM Modell: 1LBT2
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press600 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307199030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR7 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "300 psi416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR8 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR9 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi207NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT1 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi370NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT3 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi545NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT5 Union Galvanisert formbart jern 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi965NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBT6 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 2 In | AB2DFR 1LBT6Galvanisert smidig jern300600 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi1 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBT2 Union Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/4 In
453NOK / enhet