Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P517 sekskantbøssing 1 x 1/2 tomme Mnpt x Fnpt | AE4YXX

APPROVED VENDOR 5P517 sekskantbøssing 1 x 1/2 tomme Mnpt x Fnpt

På lager
Vare: AE4YXX Modell: 5P517
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 "x 1/2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WU89 sekskantbøssing 4 x 3 tommer Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Svart smidig jern4 "x 3"637NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU92 sekskantbøssing 3 x 1 tomme Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Svart smidig jern3 "x 1"207NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU93 sekskantbøssing 3 x 1-1/4 tommer Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Svart smidig jern3 "x 1-1 / 4"242NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU94 sekskantbøssing 3 x 1-1/2 tomme Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Svart smidig jern3 "x 1-1 / 2"217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU95 sekskantbøssing 3 x 2 tommer Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Svart smidig jern3 "x 2"310NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU96 sekskantbøssing 3 x 2-1/2 tomme Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Svart smidig jern3 "x 2-1 / 2"355NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU99 Hex Bushing Black Formable Iron 150 | AC3VVF 2WU99Formbart jern4 "x 1-1 / 4"600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P517 sekskantbøssing 1 x 1/2 tomme Mnpt x Fnpt
44NOK / enhet