Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MB90 Innbindingsstolpe 13/64 X 3/4 Tommer, 50PK | AE4PKD

APPROVED VENDOR 5MB90 Bindestolpe 13/64 X 3/4 Tommer, 50PK

På lager
Vare: AE4PKD Modell: 5MB90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB60 for fat og C45 for drivlokk
Strekkfasthet45,000 psi for fat og 73,000 psi for Drive Cap
Trådstørrelse8-32
typenTrykk på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Drive Cap Dia. (3/8 ")
    • Drivhettehøyde (1/16 ")
    • Drivlokkmateriale (forniklet stål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB90 Bindestolpe 13/64 X 3/4 Tommer, 50PK
332NOK /pakke