Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MB87 Innbindingsstolpe 13/64 X 3/8 Tommer, 50PK | AE4PKA

APPROVED VENDOR 5MB87 Bindestolpe 13/64 X 3/8 Tommer, 50PK

På lager
Vare: AE4PKA Modell: 5MB87
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde3 / 8 "
Tråddybde på fat1 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB60 for fat og C45 for drivlokk
Strekkfasthet45,000 psi for fat og 73,000 psi for Drive Cap
Trådstørrelse8-32
typenTrykk på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Drive Cap Dia. (3/8 ")
    • Drivhettehøyde (1/16 ")
    • Drivlokkmateriale (forniklet stål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB87 Bindestolpe 13/64 X 3/8 Tommer, 50PK
332NOK /pakke