Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MB85 Partition Bolt, 10PK | AE4PJY

APPROVED VENDOR 5MB85 skillebolt, 10PK

På lager
Vare: AE4PJY Modell: 5MB85
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPartisjon Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.7 / 16 "
Tønnehodehøyde7 / 64 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat1 / 2 "
KjøretypeEn vei
FinishPlain
Grip Range1"
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruehode Dia.7 / 16 "
Skruehodehøyde7 / 64 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse10-24
typenSabotasjesikker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (1/4 ")
    • Skulderlengde (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB85 skillebolt, 10PK
369NOK /pakke