Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MA83 Binding Post, 10PK | AE4PCN

APPROVED VENDOR 5MA83 Bindestolpe, 10PK

På lager
Vare: AE4PCN Modell: 5MA83
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishKjedelig messing
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
SkruematerialeMessing
Skruetrådlengde5 / 16 "
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7415390000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA83 Bindestolpe, 10PK
156NOK /pakke