Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MA68 Binding Post, 10PK | AE4PBX

APPROVED VENDOR 5MA68 Bindestolpe, 10PK

På lager
Vare: AE4PBX Modell: 5MA68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde2.75 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB38
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
SkruematerialeAluminum
Skruetrådlengde1 / 4 "
Strekkfasthet34800 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA68 Bindestolpe, 10PK
128NOK /pakke