Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MA56 Bindestolpe 13/64 X 3/8 Tommer, 50PK | AE4PBJ

APPROVED VENDOR 5MA56 Bindestolpe 13/64 X 3/8 Tommer, 50PK

På lager
Vare: AE4PBJ Modell: 5MA56
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde3 / 8 "
Tråddybde på fat1 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB38
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
SkruematerialeAluminum
Skruetrådlengde1 / 4 "
Strekkfasthet34800 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA56 Bindestolpe 13/64 X 3/8 Tommer, 50PK
238NOK /pakke