Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY TW28A-STC sveisebordklemme tilbehør | AG4UYE 34RP53

BESSEY TW28A-STC sveisebordklemme tilbehør

På lager
Vare: AG4UYE Modell: TW28A-STCKryssreferanse: 34RP53
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør for sveisebordklemme
Dybde12-63 / 64 "
Diameter1.125 "
Høyde12 63 / 64 "
Antall overflater0
Trådstørrelse1.125 "
Bredde2.156 "
Arbeid overflatemønsterPresisjon 5/8 "hull i 2" rutenett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
Skipets høyde (cm)33
Skipets lengde (cm)5.5
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSakBreddePris
BESSEY TW28X sveisebordklemmeforlengelse 6500 Lb. | AG4UYF 34RP54 TW28X16-59 / 64 "16 59 / 64 "Sveisebordklemmeforlengelse1 21 / 32 "441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY TW28A-STC sveisebordklemme tilbehør
433NOK / enhet