GODKJENT LEVERANDØR 5JEY1 Lift-out skinnelomme L 2.25 tommer - Pakke med 2 | AE4CLE

APPROVED VENDOR 5JEY1 utløftbar skinnelomme L 2.25 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AE4CLE Modell: 5JEY1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft ut skinne lomme
FARGEGul
Materiale11 Målerstål
Dimensjoner på monteringsplate3 1/2 x 15 x 15/64 "
Total lengde2.25 "
Veggtykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hullstørrelse med hull (9/16 X 1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEY1 utløftbar skinnelomme L 2.25 tommer - pakke med 2
1 236 NOK / enhet