Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GLZ6 Maskinskrue Ms Rustfritt stål 2-56 X 1/4, 50PK | AE3XAB

APPROVED VENDOR 5GLZ6 maskinskrue Ms rustfritt stål 2-56 X 1/4, 50PK

På lager
Vare: AE3XAB Modell: 5GLZ6
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
264NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKryssforsenkte Phillips
Driverstørrelse#1
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.167 - 0.155 "
Hodehøyde0.062 til 0.053 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 min.
tråd LengdeFullt gjenget
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLZ6 maskinskrue Ms rustfritt stål 2-56 X 1/4, 50PK
264NOK /pakke