GODKJENT LEVERANDØR 5GCU7 Foam Strip 3010 Polypropylen 2 1/4 x 2 1/4 x 42 In | AE3UZM

APPROVED VENDOR 5GCU7 skumstrimmel 3010 polypropylen 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tommer

På lager
Vare: AE3UZM Modell: 5GCU7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumstripe
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet0.95 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.28 PSI
Lengde42 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale3010 Polyuretan
Strekkgrense1.25
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet10 PSI
Tykkelse2.25 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde2.25 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3921905050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU7 skumstrimmel 3010 polypropylen 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tommer
50NOK / enhet