Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EB73 Spring Pin Coiled 1/4 X 3 1/2 L, 50PK | AE3MPM

APPROVED VENDOR 5EB73 Fjærstift Kveilet 1/4 X 3 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AE3MPM Modell: 5EB73
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
468NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.260-0.271"
Fasediameter0.243 "
Faselengde Referanse0.065 "
Dobbel skjærstyrke (kg)5500
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.247-0.256"
Lengde Toleranse+/- 0.025 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde3.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB73 Fjærstift Kveilet 1/4 X 3 1/2 L, 50PK
468NOK /pakke