Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EA82 Fjærstift Kveilet 3/32 X 1/4 L, 100PK | AE3MHJ

APPROVED VENDOR 5EA82 Fjærstift Kveilet 3/32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AE3MHJ Modell: 5EA82
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.099-0.105"
Fasediameter0.091 "
Faselengde Referanse0.038 "
Dobbel skjærstyrke (kg)775 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.093-0.097"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter3 / 32 "
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA82 Fjærstift Kveilet 3/32 X 1/4 L, 100PK
113NOK /pakke