Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EA62 Spring Pin Coiled 1/16 X 5/16 L, 100PK | AE3MGV

APPROVED VENDOR 5EA62 Fjærstift Kveilet 1/16 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AE3MGV Modell: 5EA62
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.067-0.072"
Fasediameter0.059 "
Faselengde Referanse0.028 "
Dobbel skjærstyrke (kg)330 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.061-0.065"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde5 / 16 "
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA62 Fjærstift Kveilet 1/16 X 5/16 L, 100PK
115NOK /pakke