Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EA46 Spring Pin 3/16 X 2 1/2 Inch Length, 10PK | AE3MGH

APPROVED VENDOR 5EA46 Fjærstift 3/16 X 2 1/2 tomme Lengde, 10PK

På lager
Vare: AE3MGH Modell: 5EA46
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.194-0.202"
Fasediameter0.182 "
Faselengde Referanse0.055 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3500
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.185-0.192"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA46 Fjærstift 3/16 X 2 1/2 tomme Lengde, 10PK
367NOK /pakke