Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DY52 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 25PK | AE3LQL

APPROVED VENDOR 5DY52 fjærstift kveilet 3/16 X 1/2 L, 25 PK

På lager
Vare: AE3LQL Modell: 5DY52
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.196-0.205"
Fasediameter0.182 "
Faselengde Referanse0.055 "
Dobbel skjærstyrke (kg)2400
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.185-0.192"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY52 fjærstift kveilet 3/16 X 1/2 L, 25 PK
249NOK /pakke