Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV70 Spring Pin Slotted M12 X 30Mm L, 10PK | AE3KXW

APPROVED VENDOR 5DV70 Fjærstift med spor M12 X 30Mm L, 10PK

På lager
Vare: AE3KXW Modell: 5DV70
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)12.50-12.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)23,403
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)12.00-12.35mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM12
Total lengde30mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse2.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV70 Fjærstift med spor M12 X 30Mm L, 10PK
272NOK /pakke