Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DV68 Fjærstift Slisset M10 X 80Mm L, 10PK | AE3KXV

APPROVED VENDOR 5DV68 Fjærstift med spor M10 X 80Mm L, 10PK

På lager
Vare: AE3KXV Modell: 5DV68
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)15,773
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)10.00-10.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM10
Total lengde80mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV68 Fjærstift med spor M10 X 80Mm L, 10PK
230NOK /pakke