Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV48 Spring Pin Slotted Steel M8 X 30Mm, 50PK | AE3KXH

APPROVED VENDOR 5DV48 Fjærstift Slisset Stål M8 X 30Mm, 50PK

På lager
Vare: AE3KXH Modell: 5DV48
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)8.50-8.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)9613
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)8.00-8.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM8
Total lengde30mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV48 Fjærstift Slisset Stål M8 X 30Mm, 50PK
226NOK /pakke