Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV42 Spring Pin Slotted Steel M6 X 60Mm, 25PK | AE3KXE

APPROVED VENDOR 5DV42 Fjærstift Slisset Stål M6 X 60Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3KXE Modell: 5DV42
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)6.40-6.70mm
Faselengde (min.)1.2mm
Faselengde Referanse1.2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)5854
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)6.00-6.25mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM6
Total lengde60mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse1.20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV42 Fjærstift Slisset Stål M6 X 60Mm, 25PK
74NOK /pakke