Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU20 Spring Pin Slotted Steel 12 X M1.5L, 100PK | AE3KKU

APPROVED VENDOR 5DU20 Fjærstift Slisset Stål 12 X M1.5L, 100PK

På lager
Vare: AE3KKU Modell: 5DU20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)1.70-1.80mm
Faselengde (min.)0.25mm
Faselengde Referanse0.25mm
Dobbel skjærstyrke (kg)355
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)1.50-1.60mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM1.5
Total lengde12mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU20 Fjærstift Slisset Stål 12 X M1.5L, 100PK
43NOK /pakke