GODKJENT LEVERANDØR 5DNL4 Kraftig automatisk enkeltkomprimator | AE3JKU

APPROVED VENDOR 5DNL4 Kraftig automatisk enkeltkomprimator

På lager
Vare: AE3JKU Modell: 5DNL4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig, automatisk enkeltkompaktor med stasjonær form
Er i overensstemmelse medASTM D6926, D5581, AASHTO T245 og PTM705
Inngangseffekt115V 60Hz
Generell dybde21 "
Total høyde65 "
Samlet bredde24 "
typenMarshall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 145.35
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8479896500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fottype (flat)
    • Hammer fritt fall avstand (18 ")
    • Formdiameter (4")
    • Spesielle funksjoner: Digital teller

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DNL6 Kraftig automatisk enkeltkomprimator | AE3JKW 5DNL6118 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL4 Kraftig automatisk enkeltkomprimator
114 151 NOK / enhet