Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DE34 Spring Pin Slotted M4 X 16Mm L, 10PK | AE3GMV

APPROVED VENDOR 5DE34 Fjærstift med spor M4 X 16Mm L, 10PK

På lager
Vare: AE3GMV Modell: 5DE34
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)4.40-4.60mm
Faselengde (min.)0.65mm
Faselengde Referanse0.65mm
Dobbel skjærstyrke (kg)2527
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)4.00-4.20mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM4
Total lengde16mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE34 Fjærstift med spor M4 X 16Mm L, 10PK
40NOK /pakke