Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DE20 Spring Pin Slotted M3 X 26Mm L, 10PK | AE3GME

APPROVED VENDOR 5DE20 Fjærstift med spor M3 X 26Mm L, 10PK

På lager
Vare: AE3GME Modell: 5DE20

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)3.30-3.50mm
Faselengde (min.)0.5mm
Faselengde Referanse0.5mm
Dobbel skjærstyrke (kg)1421
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)3.00-3.15mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM3
Total lengde26mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE20 Fjærstift med spor M3 X 26Mm L, 10PK
72NOK /pakke