Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DB98 Spring Pin Slotted 302 Ss M3 X 10Mm, 25PK | AE3FYJ

APPROVED VENDOR 5DB98 fjærstift med spor 302 Ss M3 X 10 Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3FYJ Modell: 5DB98

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)3.30-3.50mm
Faselengde (min.)0.5mm
Faselengde Referanse0.5mm
Dobbel skjærstyrke (kg)1421
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)3.00-3.15mm
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM3
Total lengde10mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB98 fjærstift med spor 302 Ss M3 X 10 Mm, 25PK
64NOK /pakke