Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 Tommer L, 100PK | AE3FTF

APPROVED VENDOR 5DA94 fjærstiftspor 5/16X1 1/2 tomme L, 100PK

På lager
Vare: AE3FTF Modell: 5DA94
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
687NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.321-0.330"
Fasediameter0.306 "
Faselengde (maks.)0.08 "
Faselengde (min.)0.014 "
Dobbel skjærstyrke (kg)10,800 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.312-0.318"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DA94 fjærstiftspor 5/16X1 1/2 tomme L, 100PK
687NOK /pakke