Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY95 Spring Pin Slotted 3/8 X 3 L, 10PK | AE3BTW

APPROVED VENDOR 5BY95 Fjærstift med spor 3/8 X 3 L, 10PK

På lager
Vare: AE3BTW Modell: 5BY95
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
447NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.385-0.395"
Fasediameter0.368 "
Faselengde (maks.)0.095 "
Faselengde (min.)0.016 "
Dobbel skjærstyrke (kg)9500
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.375-0.382"
Lengde Toleranse+/- 0.025 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde3"
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.077 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY95 Fjærstift med spor 3/8 X 3 L, 10PK
447NOK /pakke