Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5BY38 Fjærstift med spor 5/8 X 3/16 L, 100PK | AE3BQJ

APPROVED VENDOR 5BY38 Fjærstift med spor 5/8 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AE3BQJ Modell: 5BY38
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.194-0.199"
Fasediameter0.182 "
Faselengde (maks.)0.055 "
Faselengde (min.)0.011 "
Dobbel skjærstyrke (kg)2425
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.187-0.192"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde5 / 8 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY38 Fjærstift med spor 5/8 X 3/16 L, 100PK
272NOK /pakke