Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 584424-PG Machine Screw Truss 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9QRX 2EU24

APPROVED VENDOR 584424-PG maskinskrue truss 10-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QRX Modell: 584424-PGKryssreferanse: 2EU24
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 584424-PG maskinskrue truss 10-32 X 3/4 L, 100PK
111NOK /pakke