Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4YKC7 flettet kobling 3/8 kompresjon x 7/8 Bc x 20 L | AE2MUM

APPROVED VENDOR 4YKC7 flettet kobling 3/8 kompresjon x 7/8 Bc x 20 L

På lager
Vare: AE2MUM Modell: 4YKC7
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
FinishNikkelbelagt
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeKomprimering
Indre kjernePVC
Lengde20 "
MaterialeFlettet nylon
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.175 F
Outlet7 / 8 "
Utløpstypeballcock
Utenfor Dia.7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1017
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5909002000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.FinishInnløpsstørrelseOutletUtløpstypeUtenfor Dia.InnløpstypeIndre kjernePris
GODKJENT SELGER 11K755 Flettet kontakt 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K756 Flettet kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K757 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K758 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K759 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K760 Flettet kontakt 3/8 komp x 3/8 komp | AA3GNP 11K76040 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippel forsterket PVC70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K761 Flettet kontakt, 3/8 "x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippel forsterket PVC67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YKC7 flettet kobling 3/8 kompresjon x 7/8 Bc x 20 L
108NOK / enhet