Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 11K760 Flettet kontakt 3/8 komp x 3/8 komp | AA3GNP

APPROVED VENDOR 11K760 flettet kobling 3/8 komp x 3/8 komp

På lager
Vare: AA3GNP Modell: 11K760
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeComp
Indre kjerneTrippel forsterket PVC
Lengde12 "
MaterialeFlettet i rustfritt stål
Maks. Arbeids press125 psi
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.40 Grader til 180 Grader
Outlet3 / 8 "
UtløpstypeComp
Utenfor Dia.3 / 8 "
Pipe dia.0.52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917390010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.FinishInnløpsstørrelseOutletUtløpstypeUtenfor Dia.InnløpstypeIndre kjernePris
GODKJENT SELGER 11K755 Flettet kontakt 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K756 Flettet kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K757 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K758 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K759 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K761 Flettet kontakt, 3/8 "x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippel forsterket PVC67NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K762 Flettet kobling 1/2 Fip x 1/2 Fip | AA3GNR 11K76240 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "FIPTrippel forsterket PVC98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 11K760 flettet kobling 3/8 komp x 3/8 komp
70NOK / enhet