Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TMW3 Rør 3/8 tommer 304 rustfritt stål 48 tommer lengde skjema 40 | AD9MKJ

APPROVED VENDOR 4TMW3 rør 3/8 tommer 304 rustfritt stål 48 tommer lengde skjema 40

På lager
Vare: AD9MKJ Modell: 4TMW3
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde48 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1688
Skipets høyde (cm)1.71
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)1.71
HS kode7304413015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 15A816 Rør 1/4 tommer 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUV 15A816Ugjenget1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "1 131 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A818 Rør 1/2 tommers 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUX 15A818Ugjenget5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "2 073 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A819 Rør 3/4 tommers 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUY 15A819Ugjenget3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "2 295 NOK
RFQ
GODKJENT SELGER 15A820 Rør 1 tommer 304 Rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUZ 15A820Ugjenget1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "3 795 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A822 Rør 1-1 / 2 tommer 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVA 15A822Ugjenget1.75 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "5 726 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A823 Rør 2 tommer 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVB 15A823Ugjenget2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "7 065 NOK
RFQ
GODKJENT VENDOR 4TMR1 Rør 1/8 tommer 304 rustfritt stål 18 tommers lengdeplan 40 | AD9MHV 4TMR1Gjenget i begge ender1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TMW3 rør 3/8 tommer 304 rustfritt stål 48 tommer lengde skjema 40
746NOK / enhet