GODKJENT LEVERANDØR 15A822 Rør 1-1 / 2 tommer 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVA

APPROVED VENDOR 15A822 rør 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål lengde 10 fot

Vare: AA6UVA Modell: 15A822
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 366 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeUgjenget
Inne i Dia.1.75 "
Lengde10ft.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.2"
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7306405040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 15A816 Rør 1/4 tommer 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUV 15A816Ugjenget1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "1 271 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A818 Rør 1/2 tommers 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUX 15A818Ugjenget5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "2 329 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A819 Rør 3/4 tommers 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUY 15A819Ugjenget3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "2 551 NOK
RFQ
GODKJENT SELGER 15A820 Rør 1 tommer 304 Rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UUZ 15A820Ugjenget1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "4 217 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A823 Rør 2 tommer 304 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVB 15A823Ugjenget2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "7 101 NOK
RFQ
GODKJENT VENDOR 4TMR1 Rør 1/8 tommer 304 rustfritt stål 18 tommers lengdeplan 40 | AD9MHV 4TMR1Gjenget i begge ender1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TMR2 Rør 1/4 tomme 304 rustfritt stål 18 tommer lengde skjema 40 | AD9MHW 4TMR2Gjenget i begge ender1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15A822 rør 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål lengde 10 fot
6 366 NOK / enhet