Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4THD1 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 2 Diameter 1 Kutt D | AD9LKN

APPROVED VENDOR 4THD1 Annular Cutter M2 High Speed Steel 2 Diameter 1 Cut D

På lager
Vare: AD9LKN Modell: 4THD1
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
2 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter2"
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.22
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)6.05
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ1 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 1/2 Diameter 1 Kutt D | AD9LJE 4TGZ11"1 / 2 "441NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ2 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 9/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJF 4TGZ21"9 / 16 "626NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ3 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 5/8 Diameter 1 Kutt D | AD9LJG 4TGZ31"5 / 8 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ4 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 11/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJH 4TGZ41"11 / 16 "510NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ6 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 13/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJJ 4TGZ61"13 / 16 "551NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ7 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 7/8 Diameter 1 Kutt D | AD9LJK 4TGZ71"7 / 8 "575NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ8 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 15/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJL 4TGZ81"15 / 16 "918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4THD1 Annular Cutter M2 High Speed Steel 2 Diameter 1 Cut D
2 696 NOK / enhet