APPROVED VENDOR 4RXT8 Locknut Flange 1/4-20, 6000PK | AD9HRK

APPROVED VENDOR 4RXT8 Låsemutterflens 1/4-20, 6000PK

På lager
Vare: AD9HRK Modell: 4RXT8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 056 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
Flens Dia.37 / 64 "
Flensetykkelse0.040 "
Klasse2
Høyde15 / 64 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessRC 45 min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.03
Skipets høyde (cm)10.95
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT8 Låsemutterflens 1/4-20, 6000PK
4 056 NOK /pakke