Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PE73 Brace Corner 2 1/2 In | AD9CEG

APPROVED VENDOR 4PE73 Brace Corner 2 1/2 In

På lager
Vare: AD9CEG Modell: 4PE73
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat hjørnebøyle
Finishsink
maskinvareInkludert
Holes4
Hull per blad2
Lengde2.5 "
Monteringshull4 Benk senket
Størrelse2-1/2 x 2-1/2"
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHolesHull per bladBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PE76 Brace Corner 2 1/2 In | AD9CEK 4 76 PEXNUMX631.5 "33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE73 Brace Corner 2 1/2 In
21NOK / enhet