Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB91 Pulley Fixed Eye 1.5in | AD9BTB

APPROVED VENDOR 4PB91 Pulley Fixed Eye 1.5 tommer

På lager
Vare: AD9BTB Modell: 4PB91
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast øyehjul
Øyekrok Innvendig Dia.3 / 8 "
Finishsink
Maks. Laste100 lb.
Tau Dia.3 / 8 "
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Størrelse1.5 "
typenFast øye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaks. LasteStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB90 Pulley Fixed Eye 1 In | AD9BTA 4PB90Nikkel40 lb.1"134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB91 Pulley Fixed Eye 1.5 tommer
83NOK / enhet