Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB90 Pulley Fixed Eye 1 In | AD9BTA

APPROVED VENDOR 4PB90 Remskive fast øye 1 tommer

På lager
Vare: AD9BTA Modell: 4PB90
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast øyehjul
Øyekrok Innvendig Dia.5 / 16 "
FinishNikkel
Maks. Laste40 lb.
Skive Utvendig Dia.1"
Størrelse1"
typenFast øye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaks. LasteStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB91 Pulley Fixed Eye 1.5in | AD9BTB 4PB91sink100 lb.1.5 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB90 Remskive fast øye 1 tommer
134NOK / enhet