Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In | AD9BRX

APPROVED VENDOR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In

På lager
Vare: AD9BRX Modell: 4PB87
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund øye svingbar snap
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishSatengbronse
Maks. Laste90 lb.
Total lengde3"
Størrelse1 / 2 "
Snap Åpning7 / 16 "
Tykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaks. LasteStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB86 Snap Bolt 3/8 In | AD9BRW 4PB86Forkrommet70 lb.3 / 8 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In
45NOK / enhet