Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB86 Snap Bolt 3/8 In | AD9BRW

APPROVED VENDOR 4PB86 Snap Bolt 3/8 In

På lager
Vare: AD9BRW Modell: 4PB86
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund øye svingbar snap
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishForkrommet
MaterialeStål
Maks. Laste70 lb.
Total lengde3"
Størrelse3 / 8 "
Snap Åpning7 / 16 "
Tykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaks. LasteStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In | AD9BRX 4PB87Satengbronse90 lb.1 / 2 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB86 Snap Bolt 3/8 In
31NOK / enhet