Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB85 Snap Trigger 3/8 In | AD9BRV

APPROVED VENDOR 4PB85 Snap Trigger 3/8 In

På lager
Vare: AD9BRV Modell: 4PB85
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt øye dreibar trigger snap
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishLys krom
Maks. Laste65 lb.
Total lengde2.375 "
Størrelse3 / 8 "
Snap Åpning1 / 2 "
Tykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB85 Snap Trigger 3/8 In
38NOK / enhet