GODKJENT LEVERANDØR 4NTA9 Rør 0.87 tommer Id 1 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLU

APPROVED VENDOR 4NTA9 slange 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZLU Modell: 4NTA9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

804NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.87 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press270 PSI
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ4-rør 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLG 4NRZ43ft.270 PSI-112 til 300 F374NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTF3-rør 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMY 4NTF36"1219 PSI-452 til 400 F738NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA9 slange 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium
804NOK / enhet