Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ4-rør 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLG

APPROVED VENDOR 4NRZ4-rør 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZLG Modell: 4NRZ4
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.87 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press270 PSI
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA9 Rør 0.87 tommer Id 1 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLU 4NTA96"270 PSI-112 til 300 F804NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTF3-rør 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMY 4NTF36"1219 PSI-452 til 400 F738NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ4-rør 0.87 tommer Id 1 tomme ytre diameter aluminium
374NOK / enhet