Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NDP3 slange svingbar 3/4 tommer Mht x Fpt messing | AD8WTY

APPROVED VENDOR 4NDP3 slange svingbar 3/4 tommer Mht x Fpt messing

På lager
Vare: AD8WTY Modell: 4NDP3
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangesvivel
Tilkobling3/4 "MHT x 3/4" FNPT
Høyde3.5 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press125 psi
Bredde2.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NDP4 slange svingbar 3/4 tommer Mht x 1 tommer Fpt messing | AD8WTZ 4NDP43/4 "x 1" MHT x FPT2.5 "445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDP3 slange svingbar 3/4 tommer Mht x Fpt messing
377NOK / enhet