GODKJENT LEVERANDØR 4MJV6 Perforert Retur Lay-in T-bar | AD8UKA

APPROVED VENDOR 4MJV6 Perforert Return Lay-in T-bar

På lager
Vare: AD8UKA Modell: 4MJV6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert returdiffusor
FARGEHvit
kompatibel medT-stang nedhengte himlingstak
Dybde23.75 "
Kanalstørrelse6 til 14
Finishemalje
Høyde3 11 / 32 "
IsolasjonGlassfiber
MaterialeStål
FormSquare
Bredde23.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.916
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Luftdiffusjonsmønster (360 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKanalstørrelseHøydeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4MJU7 Perforert Retur Innlegg T-stang 6 Til 12 In | AD8UJR 4MJU723.625 "6 til 145.437 "23.62 "495NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJV1 Diffuser Return T-bar Kanalstørrelse 8 Tommer | AD8UJV 4MJV123.625 "83.5 "23.62 "704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV6 Perforert Return Lay-in T-bar
657NOK / enhet