Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4MJT4 returluftfiltergitter 14 x 25 tommer hvit | AD8UJE

APPROVED VENDOR 4MJT4 returluftfiltergitter 14 x 25 tommer hvit

På lager
Vare: AD8UJE Modell: 4MJT4
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltergitter
Baravstand1 / 2 "
AnleggStål
Dybde1.13 "
FinishHvit
Maks. Kanalhøyde (inn.)25
Maks. Kanalbredde (in.)14
Total høyde27.57 "
Samlet bredde16.57 "
typenAvtakbart ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3075
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT5 returluftfiltergitter 14 x 20 tommer hvit | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT6 returluftfiltergitter 16 x 20 tommer hvit | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "425NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT7 returluftfiltergitter 20 x 20 tommer hvit | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "471NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT8 returluftfiltergitter 25 x 20 tommer hvit | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "644NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT9 returluftfiltergitter 12 x 24 tommer hvit | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "400NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRU1 returluftfiltergitter 20 x 25 tommer hvit | AD8FCP 4JRU122.57 "27.57 "570NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJT1 returluftfiltergitter 12 x 12 tommer hvit | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJT4 returluftfiltergitter 14 x 25 tommer hvit
448NOK / enhet